カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(1)
- CHINO(チノー)(2)
- PELTECH(ペルテック)(8)
- RS PRO(3)
- StarTech.com(4)
- TKG(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- キタジマ(7)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ナカバヤシ(3)
- パール金属(8)
- ペットアイ(3)
- ホーザン(9)
- マキテック(5)
- 三菱電機(2)
- 第一機材(3)
- 高田ベッド製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「w-240-150」の検索結果

スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から108日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑