カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- タジマ(田島ルーフィング)(3)
- 橋本電気(SANSUI)(3)
- 大阪高波(2)
- サンワサプライ(1)
- スワロー電機(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 三菱電機(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- QNAP(1)
- ニッサン(1)
- ATEN(1)
- EIZO(1)
- OEP(1)
「waa-7075z」の検索結果

ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)