カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(34)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 自動車用品(39,653)
- トラック用品(169,845)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ニッペコ(旧 日本礦油)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
エコマーク認定(1)
商品レビュー
- 以上(74)
- 以上(78)
- 以上(78)
- 以上(79)
価格
- 1,500円以下(24,208)
- 1,500-10,000円(66,587)
- 10,000-50,000円(69,042)
- 50,000-100,000円(29,017)
- 100,000円以上(36,619)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

リチウム万能グリース カートリッジタイプSP
ニッペコ(旧 日本礦油)¥869税込¥9561本当日出荷あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番129-2395危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシグリス
ニッペコ(旧 日本礦油)¥10,980税込¥12,0781箱(20本)当日出荷極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイレックスE オートグリスター 300ML
ニッペコ(旧 日本礦油)¥609税込¥6701本当日出荷集中給脂に適した軟らかいグリースです。300mlチューブに入っております。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。自動車オートグリスター。セット内容ジョイント1個付き材質基油:精鉱油、増ちょう剤:カルシウム色淡黄褐色容量(mL)300使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420アズワン品番64-8331-56危険物の類別非危険物メーカー商品コード129-2403
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥26,980税込¥29,6781箱(20本)当日出荷耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC色淡褐色容量(mL)420質量(g)420使用温度範囲(℃)-15~200使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
ニッペコ(旧 日本礦油)¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷軸受の寿命を3倍以上に延長します。 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。 温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。色白ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性
MPカートリッジ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥709~税込¥780~1本ほか当日出荷あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色淡褐色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り)
ニッペコ(旧 日本礦油)¥23,980税込¥26,3781箱(20本)当日出荷耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8277色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150容量(kg)8ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カルフォレックススプレーグリース
ニッペコ(旧 日本礦油)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。用途各種金型、輸送用長期防錆剤として。トラスコ品番421-6342材質主成分:鉱物油色淡褐色容量(mL)300質量(g)300使用温度範囲-20~180℃容器300mlスプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆性、耐磨耗性危険物の性状非水溶性
バイオグリースLC-2
ニッペコ(旧 日本礦油)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から翌々日出荷生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。色黄褐色使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度No.2使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
超高真空用フッ素グリースZLVP
ニッペコ(旧 日本礦油)¥29,980税込¥32,9781缶(75g)当日出荷超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018色白タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース
LICOREX
ニッペコ(旧 日本礦油)¥839税込¥9231本当日出荷従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動車オートグリスタージャバラグリース
ニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(1000mL×15本)当日出荷集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム色淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
NPCグリーススプレー
ニッペコ(旧 日本礦油)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです 金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております 従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません PFOA関連物質を含有しません用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございますトラスコ品番123-3366危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥47,980~税込¥52,778~1缶当日出荷耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD
ニッペコ(旧 日本礦油)¥32,980~税込¥36,278~1箱(2.5kg×6缶)ほか当日出荷非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム色透明褐色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐漏洩性
...