カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ニッペコ(旧 日本礦油)
- ケマーズ(13)
- アズワン(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- 協同油脂(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- ニチアス(1)
- NOKクリューバー(1)
「krytox lvp」の検索結果

超高真空用フッ素グリースZLVP
ニッペコ(旧 日本礦油)¥29,980税込¥32,9781缶(75g)当日出荷超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018色白タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース