カテゴリ
- 清掃用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
絞り込み
ブランド
- NIVAC
- 3M(スリーエム)(5)
- 3M(4)
- FINDER(3)
- Porvair(3)
- ワゴジャパン(1)
- TRACO POWER(1)
- DOBOT(1)
「nivac」の検索結果

スーパークリーナー 乾湿両用
NIVAC¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。用途各種工場・整備作業場・倉庫など。仕様乾湿両用、ステンレスタンク電源(V)単相100騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
スーパークリーナ
NIVAC¥279,800~税込¥307,780~1台翌日出荷コンパクトタイプのベストセラー。ダストを選ばず、使いやすい強力静音型、乾湿両用機。 汚水・ゴミの処理に便利な回転式ステンレス製タンク フロート機能で、タンク内吸水量がいっぱいになると自動停止 モータを塵や水から守るバイパス機構採用 206R・208Rはパワフルなツインモータ仕様 308Rはパワフルなトリプルモータ仕様(三相200V) 成形フィルタ対応可能(オプション)用途中・大規模一般工場・大店舗・イベント会場・各種学校・スーパーマーケットや百貨店の売場&バックヤードなどに最適です。付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル材質(タンク)SUS304真空度(kPa)19.6
スーパークリーナ
NIVAC¥389,800~税込¥428,780~1台3日以内出荷「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。 連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。 ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。 フィルター式で変わらぬ吸引力! 微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル仕様連続逆洗機構出力(kW)1.1電源(V)単相100 50/60Hz材質(フィルター)超高分子量ポリエチレンフィルター樹脂成形フィルター仕様/6本ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。材質(タンク)SUS304ブロア電源高効率バイパスブロアモーターフィルター面積(m2)0.48真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
スーパークリーナ
NIVAC¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。用途微粉塵扱われている工場など。消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W騒音値(dB)78最大風量(m3/min)2.7集塵方式フィルター式最大真空圧(kPa)21.6
業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用)
NIVAC¥189,800税込¥208,7801台当日出荷一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。用途各種工場・整備作業場・倉庫など仕様乾湿両用・ステンレスタンクトラスコ品番387-3153質量(kg)20電源(V)単相100消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×506×660集塵容量(L)25電源コード(m)8騒音値(dB)77最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)30最大真空圧(kPa)19.6
掃除機 スーパークリーナー
NIVAC¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷フィルターメーカーと共同開発の高性能HEPAフィルタを搭載。用途各種工場・整備作業場などトラスコ品番689-3058材質ヘッド部:SPCC 粉体塗装幅(mm)460高さ(mm)566奥行(mm)460電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050電源コード(m)8騒音値(dB)65最大風量(m3/min)2.4最大真空圧(kPa)19.6集じん量(L)16
成形フィルター集塵機
NIVAC¥409,800税込¥450,7801台21日以内出荷カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。 画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場にちり落とし方式手動式
パルスジェット式集じん機
NIVAC¥1,898,000税込¥2,087,8001台21日以内出荷高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。 24時間連続運転が可能です。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット
集じん機
NIVAC¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。質量(kg)125出力(kW)0.75電源(V)三相200集塵容量(L)17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136吸込口径(Φmm)100ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)10.13
集じん機
NIVAC¥689,800~税込¥758,780~1台31日以内出荷カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
集じん機
NIVAC¥849,800~税込¥934,780~1台31日以内出荷高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット
集じん機
NIVAC¥639,800~税込¥703,780~1台31日以内出荷汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式