カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • マルヤス機械
  • 伊東電機(19)
  • オークラ輸送機(1)
  • KYOWA(協和製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm605kt」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンタードライブコンベヤ マルヤス機械

    カウンタードライブコンベヤ

    マルヤス機械
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
    用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)387肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150
  • カウンタドライブローラコンベヤ マルヤス機械

    カウンタドライブローラコンベヤ

    マルヤス機械
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    16日以内出荷
    丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
    用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)302肉厚(mm)1.6シャフト長さ(mm)331ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5
搬送カテゴリ