カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- マルヤス機械
- バンドー化学(6)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- ハバジット(2)
- ナカオ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「sl-m43mx」の検索結果

ミニミニエックス200型
マルヤス機械¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)16ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)
マルヤス機械¥17,900税込¥19,6901本4日以内出荷MMX2型用標準グリーンベルトです色緑ベルト幅(mm)150使用温度(℃)-10~+80材質(表面)ポリウレタン最小プーリ径(mm)3r総厚(mm)0.8
【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2
マルヤス機械¥96,000税込¥105,6001台9日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥138,800~税込¥152,680~1台6日以内出荷から21日以内出荷各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35