カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- マルヤス機械
- オークラ輸送機(4)
- マキテック(6)
- メイキコウ(1)
- 伊東電機(5)
- 協和[機構部品](1)
「sst-57a」の検索結果

カウンタドライブローラコンベヤ
マルヤス機械¥249,800税込¥274,7801台16日以内出荷丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)302肉厚(mm)1.6シャフト長さ(mm)331ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5
カウンタードライブコンベヤ
マルヤス機械¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から23日以内出荷モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)387肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150