カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- 矢崎化工
- SMC(54)
- イスカル(14)
- 大綱(10)
- brembo(4)
- Vesrah(3)
- AFAM(アファム)(3)
- CKD(2)
- タンガロイ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- プライタ(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- SATO(サトー)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アラデン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gn-400」の検索結果

ストックカート
矢崎化工¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から16日以内出荷イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。用途最大10台収納可能です。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント色ブルー車輪径(Φmm)66高さ(mm)1400材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニポリトラー(ゴム車輪)
矢崎化工¥8,498~税込¥9,348~1台5日以内出荷から11日以内出荷搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし使用温度(℃)0~50最大積載荷重(kg)200特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ジョイント支持キャスター
矢崎化工(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスタートラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール