絞り込み
ブランド
- 矢崎化工
- モノタロウ(1)
- INNO(1)
- KTC(1)
- PedalboxPro(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オンダ製作所(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 近藤製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hj-1s」の検索結果

イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント
矢崎化工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
段ボールカート
矢崎化工¥33,980~税込¥37,378~1台15日以内出荷から16日以内出荷工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。 梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。 別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。 台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)