カテゴリ
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)
- 大阪コネクター製造(2)
- 八州電工(2)
- 吉田商事(2)
- 電成興業(1)
- Copic(コピック)(1)
「bg17-16」の検索結果
特価
![ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947946-260326-02.jpg)
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。タイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)![ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948698-260326-02.jpg)
ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。タイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)![エラボレートブレーキマスター [RE] クランプ逆ネジミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947368-260326-02.jpg)
エラボレートブレーキマスター [RE] クランプ逆ネジミラーホルダー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。色ブラックタイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)![エラボレートブレーキマスター [VRE]クランプ逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948707-260326-10.jpg)
エラボレートブレーキマスター [VRE]クランプ逆ネジ ミラーホルダー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 独自開発の可変レシオレバーを搭載。レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけることができます。色ブラックタイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)![チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16クランプ逆ネジミラー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75702536-260408-02.jpg)
チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16クランプ逆ネジミラー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷長さ(mm)レバーレシオ:18-16レバー長さ(mm)スタンダードクランプ逆ネジミラーホルダークランプシリンダー径(Φmm)16




![ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947946-260326-02.jpg)
![ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948698-260326-02.jpg)
![エラボレートブレーキマスター [RE] クランプ逆ネジミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947368-260326-02.jpg)
![エラボレートブレーキマスター [VRE]クランプ逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948707-260326-10.jpg)
![チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16クランプ逆ネジミラー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75702536-260408-02.jpg)