カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 三洋試験機工業
  • モノタロウ(5)
  • 土牛(84)
  • 王将(須佐製作所)(60)
  • 角利(角利産業)(21)
  • E-Value(3)
  • オーエッチ工業(65)
  • 浅香工業(3)
  • TRUSCO(12)
  • GREAT TOOL(2)
  • 三木技研(6)
  • エスコ(61)
  • マルキン印(28)
  • GEDORE(22)
  • 藤元(22)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • トップマン[工具・金物](10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • HAMACO(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「玄能」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNS型三洋試験機工業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻 三洋試験機工業テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻三洋試験機工業
9,998税込10,998
1セット(5巻)
当日出荷
適合NSR、GSR
コンクリートテストハンマーNSR型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNSR型三洋試験機工業(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
アンビルロックハンマー用 三洋試験機工業アンビルロックハンマー用三洋試験機工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビル低アンビル 三洋試験機工業アンビル低アンビル三洋試験機工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプ低アンピル
アンビルコンクリート用 三洋試験機工業アンビルコンクリート用三洋試験機工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
【レンタル】コンクリートテストハンマー 三洋試験機工業【レンタル】コンクリートテストハンマー三洋試験機工業
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
コンクリートテストハンマー NSRは、コンクリートの一軸圧縮強度を推定するために使用される高性能な非破壊試験機です。これにより、コンクリート構造物や製品の強度を、効率的かつ精確に評価できます。強度測定範囲は10~70N/mm2で、硬化コンクリートの表面を打撃した際の反発度を基に、圧縮強度を推定します。主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。表示システム測定データは記録紙への自動記録式です。
用途コンクリートテストハンマー NSRは、主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。仕様●記録:記録紙●強度測定範囲:10~70N/mm2セット内容本体、砥石、記録紙(予備)、取扱説明書、収納ケース本体質量(kg)1.4衝撃エネルギー2.207Nmサービス分類レンタル
コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付三洋試験機工業
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付 三洋試験機工業アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付三洋試験機工業
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビルコンクリートテストハンマー用 三洋試験機工業アンビルコンクリートテストハンマー用三洋試験機工業
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入 三洋試験機工業テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入三洋試験機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
タイプ感熱紙入数5巻
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
対応機種GSR
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
対応機種GS
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
対応機種NS
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
対応機種NSR
コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付三洋試験機工業
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207