カテゴリ

  • 家電(1)
    • 冷温庫/保冷庫(1)
絞り込み
ブランド
  • ベルソス
  • BougeRV(2)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • PowerArQ(2)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • ツインバード(1)
  • エンゲル(1)
  • SPARKFUN(1)
  • CLEZEED(クレジード)(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
  • CRECOTE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BougeRV」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L ベルソス

    ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L

    ベルソス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台(22L)
    当日出荷
    AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
    用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5色ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320容量(L)22間口(mm)600電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24消費電力(W)65寸法(幅)約600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340ハンドルあり電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20寸法(高さ)(mm)約340
  • 家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン

    ベルソス(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
冷温庫/保冷庫カテゴリ