カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ベルソス
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- マキタ(3)
- エンゲル(2)
- ダイヘン(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ノーブランド(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
「hikoki ul18db」の検索結果

ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L
ベルソス¥22,980税込¥25,2781台(22L)当日出荷AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5色ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320容量(L)22間口(mm)600電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24消費電力(W)65寸法(幅)約600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340ハンドルあり電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20寸法(高さ)(mm)約340