カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ベルソス
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 大栄テクノ(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • NAGAOKA(1)
  • ビューソニックジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhd-7」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正ベルソス(1件のレビュー)
27,091税込29,800
1台
当日出荷
水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M)露出補正-3.0EV~+3.0EVバッテリー容量(mAh)650ISO感度設定自動・100・200・400液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側F値f=8.15mm F3.0防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで)記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)充電時間(時間)約2セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)バッテリー電圧(V)3.7画素数800万画素CMOS電子ズーム倍率デジタル4倍静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)手ブレ補正機能電子式手振れ軽減寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65質量(g)140