カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ベルソス
- 象印マホービン(7)
- タイガー魔法瓶(3)
- ピーコック魔法瓶工業(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- パール金属(1)
- 白井産業(1)
「pdr-g401w」の検索結果
特価

電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付
ベルソス(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3色ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度