絞り込み
ブランド

コムテック

コムテックのページです。コムテックは、自動車用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社コムテック
所在地〒470-0206 愛知県みよし市莇生町下石田60番地
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター HDROP-21 コムテック

    ACアダプター HDROP-21

    コムテック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途家庭用コンセント(AC100V)から電力を供給する時に使用するアダプターです。ドライブレコーダーの電源差込口が3極コネクタータイプに対応します。長さ(m)1
  • 直接配線コード HDROP-15 コムテック

    直接配線コード HDROP-15

    コムテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途対応ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。
  • 駐車監視・直接配線コード HDROP-14 コムテック

    駐車監視・直接配線コード HDROP-14

    コムテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
    用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
  • シガープラグコード HDROP-18 コムテック

    シガープラグコード HDROP-18

    コムテック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)7
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-34TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-34TS

    コムテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
  • シガー電源ソケット SDS-001 コムテック

    シガー電源ソケット SDS-001

    コムテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    プラグ抜け防止機構を搭載。走行中の振動などでシガープラグが抜けることを防止します。
    用途ドライブレコーダーやレーダー探知機などの車載アクセサリーの電源取り出しに使用できます。
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)9
  • ドライブレコーダー用オプションmicroSDカード コムテック

    ドライブレコーダー用オプションmicroSDカード

    コムテック
    8,598税込9,458
    1枚
    欠品中
    長時間の耐久・耐熱テストを実施した、コムテック製専用の高品質microSDカード
    用途コムテック製ドライブレコーダー用のmicroSDカードSDスピードクラスclass10
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-31SS)に使用します。
  • ドライブレコーダー ZDR055 コムテック

    ドライブレコーダー ZDR055

    コムテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    STARVIS 2搭載。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。HDRで夜間も綺麗。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。安全運転支援機能搭載:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。ご購入日より1年間、0円にてデータ復旧サービスをご利用いただけます。microSDカードメンテナンスフリー。3つの安心録画機能:常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。200万画素で映像もキレイ。通常録画もタイムラプス録画、GPS搭載、全国のLED信号機に対応、地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み、多彩な液晶表示
    付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付フロントカメラ:フロントガラス/ダッシュボード、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ質量(g)フロントカメラ:118.1、リヤカメラ:27.7電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数最大200万画素機能GPS、Gセンサー、夜間・暗所撮影対応センサー、ナイトビジョン機能、HDR・WDR機能、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能、タイムラプス録画機能、駐車監視録画方式、保護機能:SDカードチェック機能・緊急録画停止機能・バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能・後続車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・前方信号お知らせ機能・ドライブサポート機能・車速アラーム機能、カメラ輝度調整、フロントカメラ上下反転機能、リヤカメラ上下反転機能、液晶の明るさ調整:3段階に調整可能、録画中の液晶表示、リヤカメラ鏡像機能記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)通常時:340以下/スーパーキャパシタ充電時:700以下液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶保証期間3年(消耗品は除く)記録ファイル形式映像ファイル形式:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位音声録音ON/OFF可能記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)適合車種12V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能記録時間8GB:約30分~約50分、16GB:約60分~約105分、32GB(付属):約120分~約210分※初期設定:約120分、64GB:約245分~約425分、128GB:約495分~約855分フレームレート27.5fps/17.5fps動作温度範囲(℃)‐10~60カメラ仕様フロントカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス、リヤカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:92.4×58.9×28.5(取付ステー装着時:92.4×81.8×28.5)、リヤカメラ:39×29×24.7(取付ステー装着時:39×47.7×24.7)
  • 高感度GPSレシーバー ZERO109C コムテック

    高感度GPSレシーバー ZERO109C

    コムテック(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。 GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。 最新データを無料でダウンロード更新可能。
    液晶サイズ0.96インチTFT適合車種12V車保証期間1年電源電圧(V)DC12消費電流(mA)250以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~60質量(g)71.5受信方式パラレル33ch周波数(MHz)受信:1575.42、1598.0625~1605.375機能最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音基本仕様GPS搭載
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-43TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-43TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
  • ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24 コムテック

    ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24

    コムテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に適合機種ZDR-016/注文コード 57040787、ZDR-025、ZDR-026/注文コード43124577、ZDR-035/注文コード71229026
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル HDROP-45C コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル HDROP-45C

    コムテック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。
    長さ(m)9
  • ドライブレコーダー HDR362GW コムテック

    ドライブレコーダー HDR362GW

    コムテック
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。 ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。
    付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)12/24車記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶撮像素子F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)記録時間【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分フレームレートF:27.5fps、R:28fps画角F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°)動作温度範囲(℃)-10~60
  • ドライブレコーダー専用SDカード コムテック

    ドライブレコーダー専用SDカード

    コムテック
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    容量128GBスピードタイプclass10対応機種ZDR059・ZDR038・ZDR058・ZDR037・ZDR055・ZDR036・ZDR048・ZDR035・ZDR045/045WL・ZDR027・ZDR043・ZDR018・ZDR041・ZDR017
  • 駐車監視・直接配線コード CDOP-01P コムテック

    駐車監視・直接配線コード CDOP-01P

    コムテック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。 また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
    長さ(m)4
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラ用カメラケーブルです。長さ(m)0.8