カテゴリ

  • カー用品(9)
絞り込み
ブランド
  • コムテック
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(2)
  • Beat-Sonic(2)
  • エンプレイス(2)
  • ユピテル(1)
  • プロト(1)
  • セルスター(1)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
  • NEXTEC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zdr-026」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー HDR204G コムテックドライブレコーダー HDR204Gコムテック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用! 大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。 HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。 オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート27.5fps記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])撮像素子1/2.7型CMOSセンサー画角水平136° 垂直70°(対角168°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5質量(g)113(取付ステー含む)取付ルームミラー裏、ダッシュボード画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶適合車種12V/24V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F2.0レンズ材ガラス画質高画質/低画質の2種類から選択可能解像度320×240取付方式一体型
駐車監視・直接配線コード HDROP-14 コムテック駐車監視・直接配線コード HDROP-14コムテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
ドライブレコーダー ZDR055 コムテックドライブレコーダー ZDR055コムテック
39,980税込43,978
1台
当日出荷
STARVIS 2搭載。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画HDRで夜間も綺麗。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。安全運転支援機能搭載:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。ご購入日より1年間、0円にてデータ復旧サービスをご利用いただけます。microSDカードメンテナンスフリー3つの安心録画機能:常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能200万画素で映像もキレイ通常録画もタイムラプス録画、GPS搭載、全国のLED信号機に対応、地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み、多彩な液晶表示
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付フロントカメラ:フロントガラス/ダッシュボード、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ質量(g)フロントカメラ:118.1、リヤカメラ:27.7電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数最大200万画素機能GPS、Gセンサー、夜間・暗所撮影対応センサー、ナイトビジョン機能、HDR・WDR機能、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能、タイムラプス録画機能、駐車監視録画方式、保護機能:SDカードチェック機能・緊急録画停止機能・バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能・後続車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・前方信号お知らせ機能・ドライブサポート機能・車速アラーム機能、カメラ輝度調整、フロントカメラ上下反転機能、リヤカメラ上下反転機能、液晶の明るさ調整:3段階に調整可能、録画中の液晶表示、リヤカメラ鏡像機能記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)通常時:340以下/スーパーキャパシタ充電時:700以下液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶保証期間3年(消耗品は除く)記録ファイル形式映像ファイル形式:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位音声録音ON/OFF可能記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)適合車種12V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能記録時間8GB:約30分~約50分、16GB:約60分~約105分、32GB(付属):約120分~約210分※初期設定:約120分、64GB:約245分~約425分、128GB:約495分~約855分フレームレート27.5fps/17.5fps動作温度範囲(℃)‐10~60カメラ仕様フロントカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス、リヤカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:92.4×58.9×28.5(取付ステー装着時:92.4×81.8×28.5)、リヤカメラ:39×29×24.7(取付ステー装着時:39×47.7×24.7)
前後2カメラドライブレコーダー コムテック前後2カメラドライブレコーダーコムテック
28,980税込31,878
1台
当日出荷
【7つの機能で快適なドライブをサポート!】後続車接近お知らせ機能先行車接近継続お知らせ機能先行車接近お知らせ機能先行車発進お知らせ機能前方信号お知らせ機能ドライブサポート機能車速アラーム機能
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ質量(g)【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g電源電圧DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)対応12V車記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素機能【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶総画素数【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)保護機能SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能撮像素子【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)液晶表示常時点灯/速度連動/時計表示/OFF画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1記録時間【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分フレームレート27.5fps/17.5fps画角【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画再生形式本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く)GPS
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24 コムテックドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24コムテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に適合機種ZDR-016/注文コード 57040787、ZDR-025、ZDR-026/注文コード43124577、ZDR-035/注文コード71229026
直接配線コード HDROP-15 コムテック直接配線コード HDROP-15コムテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途対応ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS コムテックドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TSコムテック
699税込769
1セット
当日出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-19 コムテックドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-19コムテック
1,498税込1,648
1個
欠品中
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
ドライブレコーダーカテゴリ