カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コムテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zdr-850r」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック

    360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー

    コムテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    有効画素数800万。360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 。HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)。3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)。GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み
    付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイサイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします構成録画ファイル:1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素保証期間3年※消耗部品および付属品は除く保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○適合車種12V車画質高画質/低画質F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分フレームレート27.5fps/17.5fps画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画GPS○
ドライブレコーダーカテゴリ