カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 電動工具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(25)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Y-SK11
  • SK11(4,166)
  • NACHI(不二越)(1)
  • E-Value(6)
  • EB-SK11(18)
  • 清水製作所[継手](3)
  • KVK(42)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • ノーブランド(8)
  • 京セラ(6)
  • サンキン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • コクヨ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 多摩電子(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SK11」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメの玉 アルミ12mm Y-SK11両面ハトメの玉 アルミ12mmY-SK11(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ハトメの玉 Y-SK11ハトメの玉Y-SK11(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2000個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)寸法(mm)5穴径(Φmm)約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2
ハトメの玉 Y-SK11ハトメの玉Y-SK11
1,498税込1,648
1パック(1000個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
細工用ヤスリ Y-SK11細工用ヤスリY-SK11(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
皮ポンチ用下敷き Y-SK11皮ポンチ用下敷きY-SK11(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
糸のこ Y-SK11糸のこY-SK11(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)材質(柄部)
六角軸皮ポンチ Y-SK11六角軸皮ポンチY-SK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。 6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。材質SK-4軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
スクレパーテコバール Y-SK11スクレパーテコバールY-SK11
5,798税込6,378
1本
当日出荷
完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。 テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
用途重量物の移動、ハガシ作業。材質(パイプ)焼き入れ鋼管
超精密用ヤスリ Y-SK11超精密用ヤスリY-SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
精密細工に適した、平ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き適合材鉄などの金属全般
糸のこ用替刃 木工用 細目 Y-SK11糸のこ用替刃 木工用 細目Y-SK11(2件のレビュー)
799税込879
1セット(10本)
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
細工用ヤスリセット Y-SK11細工用ヤスリセットY-SK11
3,998税込4,398
1パック(5本)
当日出荷
細工用ヤスリセット5本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。セット内容丸・半丸・平・三角・四角
二徳釘〆 Y-SK11二徳釘〆Y-SK11
799税込879
1個
当日出荷
1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス
アルミ・PC兼用ヤスリ Y-SK11アルミ・PC兼用ヤスリY-SK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。
用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等形状目の粗さ単目/荒目・仕上目全長(mm)235
超精密用ヤスリ Y-SK11超精密用ヤスリY-SK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
精密細工に適した、丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。適合材鉄などの金属全般形状全長(mm)160仕様鉄工用、柄付き
細工用ヤスリセット Y-SK11細工用ヤスリセットY-SK11
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から翌々日出荷
鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。
細工用ヤスリ Y-SK11細工用ヤスリY-SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
木柄付目立ヤスリ Y-SK11木柄付目立ヤスリY-SK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。仕様目立用タイプ木柄付き材質(柄部)
両面ハトメの玉 真鍮 Y-SK11両面ハトメの玉 真鍮Y-SK11
2,998税込3,298
1パック(100組)
当日出荷
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。材質真鍮適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)寸法(mm)12穴径(Φmm)約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
超精密用ヤスリ Y-SK11超精密用ヤスリY-SK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
精密細工に適した、半丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。適合材鉄などの金属全般形状半丸全長(mm)160仕様鉄工用、柄付き
目立用ヤスリ Y-SK11目立用ヤスリY-SK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。適合材鉄、樹脂仕様目立用材質SK材
万能ヤスリ Y-SK11万能ヤスリY-SK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
超精密用ヤスリ Y-SK11超精密用ヤスリY-SK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。適合材鉄などの金属全般形状三角全長(mm)160仕様鉄工用、柄付き
木工旋盤ROKURO Y-SK11木工旋盤ROKUROY-SK11
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)368/333電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
クラフトヤスリ Y-SK11クラフトヤスリY-SK11
789税込868
1本
翌々日出荷
一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。適合材鉄などの一般金属目の粗さ中目全長(mm)約195仕様鉄工用、柄付き材質(柄部)
万能ヤスリ Y-SK11万能ヤスリY-SK11
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄工用、木工用、合板用、プラスチック、アルミボード用などに対応する万能タイプです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。適合材鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木形状目の粗さ(鉄工用)荒目/中目全長(mm)220仕様5徳、鉄工・木工・プラスチック用
三徳釘〆 Y-SK11三徳釘〆Y-SK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。 狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。
用途釘抜き、釘打ち作業。全長(mm)160仕上ニス
糸のこ用替刃 木工用 荒目 Y-SK11糸のこ用替刃 木工用 荒目Y-SK11
799税込879
1セット(10本)
翌々日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用荒目替刃です。ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木などに最適です。
用途ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
ダイヤモンドヤスリ Y-SK11ダイヤモンドヤスリY-SK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。
用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。粒度300相当適合材超硬、ガラス、陶器等形状甲丸仕様基材処理:メッキ・防錆処理グリップ:赤
クラフトヤスリ 木工用 Y-SK11クラフトヤスリ 木工用Y-SK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属目の粗さ鬼目全長(mm)195仕様木工用、柄付き材質(柄部)
鉄工ヤスリ Y-SK11鉄工ヤスリY-SK11
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用、柄無し
細工用ヤスリ Y-SK11細工用ヤスリY-SK11
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
小さな細工に適した、舟型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
木柄清掃機 Y-SK11木柄清掃機Y-SK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途溝掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木全長(mm)560質量(g)340頭部長(mm)125頭部高さ(mm)40先端幅(mm)107
共柄鉄工ヤスリ Y-SK11共柄鉄工ヤスリY-SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用、柄無し
スーパーグラス両口玄能 Y-SK11スーパーグラス両口玄能Y-SK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
用途木材への釘打ち。材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
木柄ミニ清掃機 Y-SK11木柄ミニ清掃機Y-SK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
細かい部分の作業に最適です。
用途溝掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木全長(mm)380質量(g)260頭部長(mm)120頭部高さ(mm)35先端幅(mm)90
ダイヤモンドチェンソーヤスリ Y-SK11ダイヤモンドチェンソーヤスリY-SK11
929税込1,022
1本
翌々日出荷
チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。 方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。
用途チェーンソーの刃の目立用。形状粒度300相当全長(mm)220仕様目立用グリップ:赤
超精密用ヤスリ Y-SK11超精密用ヤスリY-SK11
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
精密細工に適した、四角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。適合材鉄などの金属全般形状四角全長(mm)160仕様鉄工用、柄付き
細工用ヤスリ   中目・丸 Y-SK11細工用ヤスリ 中目・丸Y-SK11
809税込890
1本
翌々日出荷
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。形状タイプ鉄工用刃長(mm)200目の粗さ中目
チェンソーヤスリ Y-SK11チェンソーヤスリY-SK11(4件のレビュー)
848税込933
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。丸棒ヤスリとしても使えます。持ち易いグリップ付です。
用途チェーンソーの刃の目立用。形状全長(mm)250仕様目立用材質SK材グリップ:赤
細工用ヤスリセット Y-SK11細工用ヤスリセットY-SK11
2,098税込2,308
1パック(3本)
翌々日出荷
細工用ヤスリセット3本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。適合材鉄などの一般金属