カテゴリ
- 研磨材(25)
- 作業工具(15)
- 農具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Y-SK11
- SK11(4,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(88)
- サンポール(58)
- KVK(41)
- 佐藤計量器製作所(32)
- MAZDA(マツダ)(32)
- EB-SK11(18)
- SMC(10)
- ノーブランド(9)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- 東日興産(TN)(8)
- SIEMENS(7)
- E-Value(6)
- 京セラ(6)
- サンキン(6)
- サンワサプライ(6)
- ナカオ(6)
- コクヨ(5)
- ブランドをもっと見る
「sk-11」の検索結果
特価

両面ハトメの玉 アルミ12mm
Y-SK11(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ハトメの玉
Y-SK11¥1,498税込¥1,6481パック(1000個)当日出荷厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
両面ハトメの玉 真鍮
Y-SK11¥2,998税込¥3,2981パック(100組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。材質真鍮適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)寸法(mm)12穴径(Φmm)約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
スクレパーテコバール
Y-SK11¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。 テコとして使用しやすい角度付きのバールです。用途重量物の移動、ハガシ作業。材質(パイプ)焼き入れ鋼管
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷精密細工に適した、平ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き適合材鉄などの金属全般
アルミ・PC兼用ヤスリ
Y-SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等形状平目の粗さ単目/荒目・仕上目全長(mm)235
オートテスター
Y-SK11¥929税込¥1,0221本当日出荷単車から大型自動車の配線の電流チェックに最適です。クリップを車体ボディーの一部にはさみ、検査するコードにかるく突き差して下さい。正常でしたら、本体内部が発光します。用途自動車配線用。仕様6V~24V兼用種類検電ドライバー商品構成単品
目立用ヤスリ
Y-SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。適合材鉄、樹脂仕様目立用材質SK材
糸のこ用替刃 木工用 細目
Y-SK11(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10本)当日出荷10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。用途合板・プラスチック等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
細工用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
二徳釘〆
Y-SK11¥799税込¥8791個当日出荷1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681本当日出荷精密細工に適した、丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。適合材鉄などの金属全般形状丸全長(mm)160仕様鉄工用、柄付き
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。適合材鉄などの金属全般形状三角全長(mm)160仕様鉄工用、柄付き
細工用ヤスリセット
Y-SK11¥4,698税込¥5,1681パック(5本)当日出荷細工用ヤスリセット5本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。用途細工用やすりセット。セット内容丸・半丸・平・三角・四角
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密細工に適した、半丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。適合材鉄などの金属全般形状半丸全長(mm)160仕様鉄工用、柄付き
ダイヤモンドヤスリ
Y-SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。粒度300相当適合材超硬、ガラス、陶器等形状甲丸仕様基材処理:メッキ・防錆処理色グリップ:赤
万能ヤスリ
Y-SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄工用、木工用、合板用、プラスチック、アルミボード用などに対応する万能タイプです。用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。適合材鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木形状平目の粗さ(鉄工用)荒目/中目全長(mm)220仕様5徳、鉄工・木工・プラスチック用
クラフトヤスリ
Y-SK11¥839~税込¥923~1本当日出荷一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。適合材鉄などの一般金属目の粗さ中目全長(mm)約195仕様鉄工用、柄付き材質(柄部)木
万能ヤスリ
Y-SK11¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
木工旋盤ROKURO
Y-SK11¥139,800税込¥153,7801個当日出荷中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)368/333電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
三徳釘〆
Y-SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。 狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。用途釘抜き、釘打ち作業。全長(mm)160仕上ニス
糸のこ用替刃 木工用 荒目
Y-SK11¥799税込¥8791セット(10本)当日出荷10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用荒目替刃です。ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木などに最適です。用途ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
木柄ミニ清掃機
Y-SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷細かい部分の作業に最適です。用途溝掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木全長(mm)380質量(g)260頭部長(mm)120頭部高さ(mm)35先端幅(mm)90
ダイヤモンド目立ヤスリ
Y-SK11¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。粒度300相当適合材超硬、ガラス、陶器等形状両刃仕様基材処理:メッキ・防錆処理タイプ木柄
細工用ヤスリセット
Y-SK11¥2,498~税込¥2,748~1パック(3本)当日出荷細工用ヤスリセット3本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。用途細工用やすりセット。適合材鉄などの一般金属
細工用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681本当日出荷小さな細工に適した、舟型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
鉄工ヤスリ
Y-SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用、柄無し
鉄工ヤスリ
Y-SK11¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。タイプ鉄工用
スーパーグラス角箱屋槌
Y-SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 頭にスジ目が入っているので釘を打つ時滑りにくくなっています。用途木材への釘打ち及び釘抜き。材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
クラフトヤスリ
Y-SK11¥3,198税込¥3,5181パック(3本)当日出荷木工用ヤスリ3本組です。木を中心とする木工の小さな細工に使用します。用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。目の粗さ鬼目適合材木工全長(mm)200タイプ木柄材質(柄部)木
クラフトヤスリ 木工用
Y-SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属目の粗さ鬼目全長(mm)195仕様木工用、柄付き材質(柄部)木
ダイヤモンドチェンソーヤスリ
Y-SK11¥999~税込¥1,099~1本当日出荷チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。 方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。用途チェーンソーの刃の目立用。形状丸粒度300相当全長(mm)220仕様目立用色グリップ:赤