絞り込み
ブランド
- 興和化成
- モノタロウ(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(119)
- ニッセイエコ(4)
- フカガワ(20)
- タイガースポリマー(32)
- カナフレックス(6)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- オリエント(11)
- Denka(デンカ)(2)
- マサル工業(102)
- ミツビシ(1,079)
- MAZDA(マツダ)(1,048)
- トヨタ(953)
- ニッサン(526)
- ホンダ(317)
- Panasonic(パナソニック)(312)
- いすゞ自動車(309)
- スバル(294)
- 三菱ふそう(255)
- ブランドをもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(3)
ホース長さ(m)
- 2(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「dakuto」の検索結果

配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
セパレーター
興和化成¥8,498~税込¥9,348~1箱(10本)4日以内出荷から14日以内出荷両面テープ付です。材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)色グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
ハーフダクト
興和化成¥4,698~税込¥5,168~1箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
KD配線ダクト1.6Mカット品
興和化成¥8,998~税込¥9,898~1箱(10本)17日以内出荷UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)定尺(m)1.6タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロ難燃PPダクト
興和化成¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。材質ノンハロ難燃ポリプロピレン色アイボリー仕様フタと本体で1セット長さ(mm)20002018年トラスコ掲載ページ3 0905
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
興和化成¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。従来のエコダクトに比べ経済的です。電線の結束・保護。仕様●色:アイボリー●幅(mm):40●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●材質/仕上:ノンハロ難燃ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:366-6456アズワン品番67-2341-99
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
興和化成¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷。環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。従来のエコダクトに比べ経済的です。電線の結束・保護。仕様●色:アイボリー●幅(mm):25●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●原産国:日本●コード番号:366-6460アズワン品番67-2341-95
ECO配線ダクト
興和化成¥3,298税込¥3,6281本46日以内出荷ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)材質ノンハロ難燃ポリプロピレン色アイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト)
興和化成¥2,498税込¥2,7481本61日以内出荷環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)材質ノンハロ難燃ポリプロピレン定尺(m)2色アイボリー使用温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト 高さ30mm KDシリーズ
興和化成¥26,980税込¥29,6781箱(20本)73日以内出荷大きさや側孔によって豊富なバリエーションを取り揃えており、様々な配線に対応が可能です。仕様●幅(mm):52●高さ(mm):25●定尺(m):2●側孔規格:T●材質:硬質塩化ビニール●カラー:グレー●使用温度(℃):-20~50●RoHS指令適合製品(2023年11月時点)アズワン品番67-9273-23