カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 興和化成
- キクチ科学研究所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「khsst-8」の検索結果
特価

熱収縮シールドチューブ
興和化成¥13,980税込¥15,3781箱(10本)4日以内出荷から8日以内出荷結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応