カテゴリ

  • 電気材料(43)
    • 配線ダクト本体(6)
  • 作業工具(2)
    • ダクトカッター(1)
  • 制御機器(9)
    • 工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(11)
  • 50(4)
  • 100(8)
  • 150(3)
  • 200(3)
ブランド
  • 興和化成
  • モノタロウ(2)
  • KOWA(宏和工業)(30)
  • インダストリーコーワ(511)
  • コーワ(KOWA)(62)
  • 幸和製作所(161)
  • コーワ(72)
  • 興和オプトロニクス(44)
  • ヤマニパッケージ(31)
  • 興和新薬ヘルスケア(27)
  • 古川紙工(16)
  • トップ工業(12)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • SOFT99(11)
  • 興和産業(11)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • MIYAMA[卓上消耗品](6)
  • スケーター(5)
  • パール金属(4)
  • コーワソニア(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kowa」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成(4件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
    材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
  • ダクトニッパー 興和化成

    ダクトニッパー

    興和化成(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
    用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。トラスコ品番322-0672全長(mm)327質量(g)460刃幅(mm)18.5
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
  • スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成

    スパイラルチューブ KSシリーズ

    興和化成(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • バーディーカッター 興和化成

    バーディーカッター

    興和化成
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
    用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

    興和化成
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成
    ¥7,898税込¥8,688
    1巻
    当日出荷
    軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレン色ブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ

    興和化成
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • ノイズプロテクトチューブ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブ

    興和化成
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
    色ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    翌日出荷
    環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
    仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000色アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
  • フェライトコア(NF) 興和化成

    フェライトコア(NF)

    興和化成
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
    使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーニッパー 興和化成

    コーナーニッパー

    興和化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
    用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。トラスコ品番385-9517全長(mm)237質量(g)400適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    翌日出荷から18日以内出荷
  • ノイズプロテクトチューブ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブ

    興和化成
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット(5袋)
    3日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
    用途ノイズ対策用材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線色ブラック長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーチューブ通常タイプ 興和化成

    スルーチューブ通常タイプ

    興和化成
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(25m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮シールドチューブ 興和化成

    熱収縮シールドチューブ

    興和化成
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
    仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレーター 興和化成

    セパレーター

    興和化成
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10本)
    4日以内出荷から14日以内出荷
    両面テープ付です。
    材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)色グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
  • ハーフダクト 興和化成

    ハーフダクト

    興和化成
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(5本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
  • ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成

    ラップチューブ 非難燃タイプ

    興和化成
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
    用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成

    スルーチューブ難燃タイプ UL認定品

    興和化成
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(25m×1巻)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(20m)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質クロロプレンゴム
  • ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成

    ラップチューブ 難燃タイプ

    興和化成
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(50m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
    用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストチューブ 興和化成

    ツイストチューブ

    興和化成
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(25m)ほか
    4日以内出荷
    オーバーラップ式のセルフラッピング構造を有し施工性に優れています。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。コルゲートチューブと比較すると、施工時間を約1/2に短縮出来ます(メーカー比)。耐摩耗性に優れ、可動部への配線保護にも適します。柔らかい素材の為、振動による異音(ビビリ音)を抑制します。耐熱耐寒性に優れた素材で、あらゆる用途に使用可能です。耐候性に優れ、湿気にも強く屋外使用にも適しております。安心の国内一貫生産
    用途◆鉄道車両:天井・床下の配線の結束と保護。ゴムホースや編組チューブから工数削減・メンテナンス性向上ツールとして。◆自動車:ハーネスの結束保護。柔らかい素材で振動による異音(ビビリ音)の抑制も可能。耐熱性にも優れエンジン周りの結束保護荷もご使用可能です。◆配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-40~140取得規格車材燃試(難燃性) EN-45545-2HL3、FMVSS 302合格(連邦自動車安全基準:難燃性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ほつれにくいスルーチューブ 興和化成

    ほつれにくいスルーチューブ

    興和化成
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(200m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステル色ブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻(20m)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質天然ゴム
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(100本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番816-6515
  • ベースレールカッター 興和化成

    ベースレールカッター

    興和化成
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    5日以内出荷
    切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
    用途興和化成製ベースレールの切断。全長(mm)650質量(kg)5.5
  • 面取り機能付DINレールカッター 興和化成

    面取り機能付DINレールカッター

    興和化成
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    DINレールをカットしたらカット面が見える 切断力大幅アップ カットから面取り加工までこれ一台で完結
  • ノイズプロテクトスリーブ 興和化成

    ノイズプロテクトスリーブ

    興和化成
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100m)
    6日以内出荷
    伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
    材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)6使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質天然ゴム
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質天然ゴム
  • ベースレールカッター 興和化成

    ベースレールカッター

    興和化成
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    ・安全で簡単にメーカー製ベースレール(DINレール)の切断が出来ます。・切断時間が短縮され省力化が計れます。切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。
  • 配線ブラケット 興和化成

    配線ブラケット

    興和化成
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(14本)
    6日以内出荷
    電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)使用温度(℃)-30~100寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
  • ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品

    興和化成
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本(5m)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
    材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトスリーブ 興和化成

    ノイズプロテクトスリーブ

    興和化成
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(100m)
    8日以内出荷
    伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
    材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)25使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)19最大径(Φmm)32定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(20m)
    9日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    16日以内出荷から60日以内出荷
    長さ(mm)2000
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ)

    興和化成
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(5m)ほか
    14日以内出荷から16日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
    材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻
    16日以内出荷から18日以内出荷
kowa 工具特集