カテゴリ
- 電気材料(7)
- 配線ダクト本体(1)
- 作業工具(2)
- ダクトカッター(1)
- 制御機器(3)
- 工具(1)
絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 25(2)
- 50(2)
- 100(1)
ブランド
- 興和化成
- モノタロウ(2)
- KOWA(宏和工業)(26)
- インダストリーコーワ(313)
- コーワ(KOWA)(47)
- PISCO(ピスコ)(2)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- SOFT99(11)
- TRUSCO(2)
- アズワン(10)
- エステー(2)
- エスパック(4)
- コーワ(15)
- トップ工業(11)
- ナビス(アズワン)(3)
- ニイタカ(2)
- リヒトラブ(2)
- 幸和製作所(6)
- 興和オプトロニクス(22)
- 興和新薬ヘルスケア(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「kowa」の検索結果
特価

配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型


スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
バーディーカッター
興和化成¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ
興和化成¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から18日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ
興和化成¥14,980~税込¥16,478~1箱当日出荷から18日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
コルゲートチューブ
興和化成¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレン色ブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブ
興和化成¥8,798~税込¥9,678~1袋当日出荷RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。色ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
フェライトコア(NF)
興和化成¥6,798~税込¥7,478~1箱(28個)ほか当日出荷から4日以内出荷配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーニッパー
興和化成¥14,980税込¥16,4781台当日出荷RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。トラスコ品番385-9517全長(mm)237質量(g)400適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応