カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 興和化成
- SMC(22)
- 常磐精工(7)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kwb-45」の検索結果

配線ブラケット
興和化成¥29,980税込¥32,9781箱(14本)6日以内出荷電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。材質アルミニウム(表面アルマイト処理)使用温度(℃)-30~100寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000