カテゴリ
- 農具(2)
絞り込み
ブランド
- 千吉
「sgfl-5」の検索結果
特価

ミニラチェット太枝切鋏
千吉(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。用途庭木の剪定作業用全長(mm)410刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー質量(g)510使用目的剪定作業切断対象庭木
ラチェット切替式太枝切鋏
千吉(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。用途庭木の剪定作業用。全長(mm)約415仕様刃:フッ素コート材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー質量(g)約550硬度HRC54±2使用目的剪定作業切断対象庭木切断寸法(mm)目安:約30