カテゴリ

  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,556)
  • メカニカル部品/機構部品(38)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(74)
  • 自動車用品(116)
  • 農業資材・園芸用品(14,482)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • コガネイ
  • モノタロウ(3,834)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,198)
  • エスコ(40,050)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,632)
  • TRUSCO(12,441)
  • 三菱電機(11,133)
  • Kawasaki(8,658)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,622)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,675)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(159)
  • 以上(173)
  • 以上(175)
  • 以上(183)
価格
  • 1,500円以下(7,394)
  • 1,500-10,000円(6,709)
  • 10,000-50,000円(5,837)
  • 50,000-100,000円(1,994)
  • 100,000円以上(969)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20,266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
    使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • (227)クリーナエレメント STD スバル

    (227)クリーナエレメント STD

    スバル(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
  • クイック継手ストレート コガネイ

    クイック継手ストレート

    コガネイ(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • スイッチ AY 120MM スバル

    スイッチ AY 120MM

    スバル(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • (214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル

    (214)チャンバーパッキン BV18/339

    スバル(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • (226)エレメント セット サイクロン スバル

    (226)エレメント セット サイクロン

    スバル(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    ねじの種類Rc
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ エルボ

    コガネイ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ
    12,798税込14,078
    1個
    当日出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ガバナ、オペレーション スバル

    ガバナ、オペレーション

    スバル(6件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    398税込438
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • (270)スパイラルスプリング スバル

    (270)スパイラルスプリング

    スバル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ

    無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • (064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル

    (064)フュエルストレーナ,STD EY21

    スバル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    418税込460
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • (234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル

    (234)エレメント SET サイクロン-エントツ

    スバル(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • (20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 2(インシューレター)

    スバル
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • (20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 1(インシューレター)

    スバル
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • (206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル

    (206)F.チャンバーパッキンB181/04

    スバル(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ(5件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
  • (043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル

    (043)フューエルタンクキャップCP EY08

    スバル(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
  • 電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁050シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2インジケータLEDインジケータなし
...