カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(417)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(6,016)
  • BIGM(丸山製作所)(784)
  • CKD(743)
  • ホンダ(591)
  • 日本モレックス(molex)(403)
  • 堀内機械(377)
  • WURTH ELEKTRONIK(297)
  • エスコ(255)
  • ParkerTAIYO(254)
  • アズワン(191)
  • omron(オムロン)(188)
  • RS PRO(182)
  • 富士インパルス(175)
  • KITO(キトー)(172)
  • 三菱電機(169)
  • KOA(148)
  • ニッサン(141)
  • MAZDA(マツダ)(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「002-300」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スリムシリンダ DA32X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X300

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAB32X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X300

    コガネイ
    10,998税込12,098
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DA25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X300

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X300シリーズ

    コガネイ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X300シリーズ

    コガネイ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X300シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X300シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X300シリーズ

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    ろ過度(μm)5ねじの種類Rcドレン排出手動ドレン取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ
    12,798税込14,078
    1個
    当日出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    ねじの種類Rc
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X300

    コガネイ
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X300

    コガネイ
    82,980税込91,278
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA20X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X300

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAB25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X300

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X300シリーズ

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAB20X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X300

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズ

    コガネイ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
  • 電磁弁300シリーズ コガネイ

    電磁弁300シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
    切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA25X300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA25X300

    コガネイ
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ(1件のレビュー)
    13,498税込14,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
    設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA20X300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA20X300

    コガネイ
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
    ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
  • ミストフィルタ コガネイ

    ミストフィルタ

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X300

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300

    コガネイ
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
  • エアフィルタ Fシリーズ コガネイ

    エアフィルタ Fシリーズ

    コガネイ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
  • ミストフィルタ コガネイ

    ミストフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
  • ドレンフィルタ コガネイ

    ドレンフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
    最高使用圧力(MPa)0.97材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形 コガネイ

    マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
    仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由給油不要材質(ノブ)樹脂操作方式手動方式ノブ形
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付