カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAGEO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- アイセル(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- サンコー(三甲)(1)
- トヨタ(2)
- ニューレジストン(1)
- 富士フイルム(2)
- ブランドをもっと見る
「0201-180」の検索結果
特価

ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X180シリーズ
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)180作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X180
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)180種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X180
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)180種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750