カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(3)
- AOHI(アオハイ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- コクヨ(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- KSフィルター(5)
- リヒトラブ(2)
- キングジム(1)
- ナカバヤシ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- シグマ光機(1)
- ラスタバナナ(1)
「021e a4-s」の検索結果

電磁弁010シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)