カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • コクヨ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「062e1-11」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形062・126シリーズ

    コガネイ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形062・126シリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)給油不要ポート数3ポート質量(kg)0.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)
  • 真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁