カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- omron(オムロン)(10)
- RS PRO(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- 第一計器(6)
- SKC(環境測定)(5)
- KITACO(4)
- 大阪魂(4)
- グーリング(3)
- ノーブランド(3)
- ホンダ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- JTC(3)
- Vesrah(3)
- コンドーテック(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ブランドをもっと見る
「100 -8x150」の検索結果
特価

ダイナシリンダ 複動形 DDA100X150シリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から26日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X150シリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700
スリムシリンダ
コガネイ¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様スリム耐熱シリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~130クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700