カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(50)
  • トヨタ(22)
  • Igus(イグス)(16)
  • ジーベック(8)
  • SMC(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ホンダ(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • レヂトン(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • スケーター(2)
  • ダイハツ(2)
  • いすゞ自動車(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-081」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DV32X1050 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X1050

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • スリムシリンダ DV40X1050 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X1050

    コガネイ
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV25X1050 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X1050

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ