カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- omron(オムロン)(93)
- KITZ(キッツ)(51)
- KITO(キトー)(41)
- 日本バルカー(29)
- イノック(27)
- ニチアス(26)
- ニチコン(24)
- RS PRO(19)
- エスコ(18)
- 吉年(18)
- イスカル(16)
- 大阪魂(15)
- ケナメタル(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- CoolHeat(13)
- ノーブランド(12)
- ParkerTAIYO(11)
- ブランドをもっと見る
「10a25」の検索結果
特価

マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
ペンシリンダ 引込単動形
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式引込単動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ
コガネイ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA25シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
電磁弁JAシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ6継手
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)25
電磁弁EBシリーズ
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLシリーズ
コガネイ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス両ロッド複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDADシリーズ
コガネイ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADシリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式両ロッド複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式両ロッド複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X25シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS25シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 引込単動形 CTAS25シリーズ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形チューブ内径(Φmm)25シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 CDALS25シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X10シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
アルファシリーズツインロッドシリンダ
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。仕様アルファシリーズツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-10~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLSシリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス両ロッド複動形
ツインロッドシリンダ 押出単動形
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から17日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X25シリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ
コガネイ¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X25シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)25作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10