カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- TURN(12)
- 三菱(9)
- ヤンマー(7)
- Aratas(旧:omron)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 東日興産(TN)(6)
- ピース&キューズ(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マクセル(2)
- 空研(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ヤマト科学(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- X.A.M(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ブランドをもっと見る
「1101a」の検索結果
特価

ペンシリンダ 複動形 PBDA16X110シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ
コガネイ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X110シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X110シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ
コガネイ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X110シリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X110シリーズ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X110シリーズ
コガネイ¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X110
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)110種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X110
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)110種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750