カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • メディアカバーマーケット(78)
  • サンドビック(26)
  • CKD(17)
  • ホンダ(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • タイテックス(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • RYOCO(菱高精機)(6)
  • コクヨ(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • RIDEA(4)
  • NEC(3)
  • 京セラ(3)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • KVK(3)
  • アキュレイト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「111t」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
299件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 真空丸形電磁弁VA500シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA500シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ

    コガネイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X100

    コガネイ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ

    コガネイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ

    コガネイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ

    コガネイ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • スリムシリンダ DA20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X450

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ

    コガネイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X75シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X75シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
  • ダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズ

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD32シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD32シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズ

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA80X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA80X150シリーズ

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
  • 電磁弁丸形375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形375シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類シングルソレノイド
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X250シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X250シリーズ

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X200シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X200シリーズ

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X900シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X900シリーズ

    コガネイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X150シリーズ

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズ

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA125X75シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA125X75シリーズ

    コガネイ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)125
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA125X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA125X50シリーズ

    コガネイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)125
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X800シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X800シリーズ

    コガネイ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X400シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X400シリーズ

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズ

    コガネイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズ

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63