カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(9)
- SMC(2,638)
- BIGM(丸山製作所)(1,369)
- MAZDA(マツダ)(716)
- ホンダ(713)
- YAMAHA(ヤマハ)(477)
- NSK(日本精工)(397)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(288)
- SHIMANO(シマノ)(181)
- スバル(165)
- IDEC(和泉電気)(157)
- Panasonic(パナソニック)(121)
- KITO(キトー)(120)
- メディアカバーマーケット(118)
- Merck(メルクミリポア)(115)
- 大阪魂(103)
- コーセル(102)
- 京セラ(99)
- アタックベース(87)
- ブランドをもっと見る
「11s」の検索結果
特価

ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ KSHJシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から23日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
電磁弁050シリーズ 直動形
コガネイ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2インジケータLEDインジケータなし
電磁弁100シリーズ 直動形
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
電磁弁200シリーズ 直動形
コガネイ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
真空電磁弁V200シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空電磁弁V100シリーズ
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
電磁弁050シリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個翌々日出荷から12日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形寸法B(mm)16寸法C(mm)7使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2配管接続口径Rc1/8寸法ARc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08)
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥6,026~税込¥6,629~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
空気作動弁240-4Aシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X200
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X25
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ
コガネイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X900シリーズ
コガネイ¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X850シリーズ
コガネイ¥70,980~税込¥78,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X650シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X250シリーズ
コガネイ¥60,980~税込¥67,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X200シリーズ
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1300シリーズ
コガネイ¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1200シリーズ
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X400シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X350シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズ
コガネイ¥60,980~税込¥67,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1900シリーズ
コガネイ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1700シリーズ
コガネイ¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1400シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1000シリーズ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズ
コガネイ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズ
コガネイ¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズ
コガネイ¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズ
コガネイ¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X950シリーズ
コガネイ¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X800シリーズ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16