カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(298)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(10)
- SMC(5,965)
- ParkerTAIYO(286)
- CKD(162)
- エスコ(151)
- RS PRO(109)
- 東洋バルヴ(82)
- フエニックス・コンタクト(79)
- イマオコーポレーション(75)
- ハンマーキャスター(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- カワグレ(53)
- バクマ工業(48)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- 堀内機械(44)
- ナベヤ(43)
- 三木プーリ(41)
- MAZDA(マツダ)(39)
- Qlight(36)
- ブランドをもっと見る
「125b」の検索結果

機械作動弁 ボールカム形
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ボール)鋼使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム
電磁弁丸形125シリーズ
コガネイ¥898税込¥9881個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS80シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ジグシリンダC 複動形 CCDAS40シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CCDAS12シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ジグシリンダC 複動形 CCDAS20X125シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 複動形 CCDAS16X100シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ジグシリンダC 複動形 CCDAS50シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ジグシリンダC 複動形 CCDAS32シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CCDAS63シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CCDAS25X125シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ DAB25X125
コガネイ¥7,098~税込¥7,808~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X125
コガネイ¥10,998~税込¥12,098~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X125
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X125
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP40シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40