カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- CKD(10)
- スズキ(7)
- ホンダ(3)
- ミヤコ自動車(2)
- HKT(2)
- 多摩興業(2)
- 八光電機(1)
- 篠原電機(1)
- SUN(1)
- Kawasaki(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- トヨタ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
「17670 32 c 01」の検索結果
特価

ジグシリンダC 複動形 CBDAS32シリーズ
コガネイ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDAS32シリーズ
コガネイ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X40シリーズ
コガネイ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CCDADS32X45シリーズ
コガネイ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDALS32X45シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)45作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X5シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X75
コガネイ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X400
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷から13日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800