カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(475)
  • BIGM(丸山製作所)(353)
  • KITO(キトー)(166)
  • ホンダ(146)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • MAZDA(マツダ)(104)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • 長野計器(59)
  • 近藤製作所(57)
  • CKD(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • 三菱電機(24)
  • Texas Instruments(20)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • ALBA(アルバ)(17)
  • omron(オムロン)(13)
  • THK(13)
  • NOK(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-s3」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁030シリーズ 直動形コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X700 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X700コガネイ
164,980税込181,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.03,2(A)→3(R)0.02、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.15(0.008),2(A)→3(R)0.1(0.006)
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X500 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X500コガネイ
152,980税込168,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X2000 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X2000コガネイ
249,980税込274,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X800 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X800コガネイ
100,980税込111,078
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)800作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X750 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X750コガネイ
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)750作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X950 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X950コガネイ
104,980税込115,478
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)950作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1400コガネイ
213,980税込235,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)給油不要ポート数5ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X900 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X900コガネイ
102,980税込113,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1900 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1900コガネイ
237,980税込261,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X800 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X800コガネイ
176,980税込194,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X600 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X600コガネイ
164,980税込181,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X950 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X950コガネイ
188,980税込207,878
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X750 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X750コガネイ
176,980税込194,678
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X650 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X650コガネイ
164,980税込181,478
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X450 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X450コガネイ
152,980税込168,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X250 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X250コガネイ
140,980税込155,078
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1600 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1600コガネイ
225,980税込248,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X200 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X200コガネイ
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1500 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1500コガネイ
213,980税込235,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X850 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X850コガネイ
176,980税込194,678
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X550 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X550コガネイ
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1000 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1000コガネイ
188,980税込207,878
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X1000 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X1000コガネイ
105,980税込116,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X200 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X200コガネイ
140,980税込155,078
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1100 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1100コガネイ
189,980税込208,978
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X350 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X350コガネイ
151,980税込167,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X400コガネイ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら