カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(5)
- SMC(578)
- BIGM(丸山製作所)(312)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(205)
- KITO(キトー)(163)
- MAZDA(マツダ)(84)
- 長野計器(71)
- CKD(29)
- リヒトラブ(28)
- RS PRO(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- ホンダ(22)
- ALBA(アルバ)(22)
- エスコ(14)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- SUS(エスユーエス)(14)
- 東芝(13)
- omron(オムロン)(11)
- NOK(10)
- ブランドをもっと見る
「1a-s4」の検索結果

電磁弁030シリーズ 内部パイロット形
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁030シリーズ
コガネイ¥6,538~税込¥7,192~1個当日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ
コガネイ¥91,980税込¥101,1781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ
コガネイ¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ
コガネイ¥106,980税込¥117,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X600シリーズ
コガネイ¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズ
コガネイ¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X250シリーズ
コガネイ¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1600シリーズ
コガネイ¥141,980税込¥156,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1000シリーズ
コガネイ¥113,980税込¥125,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズ
コガネイ¥109,980税込¥120,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズ
コガネイ¥107,980税込¥118,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X2000シリーズ
コガネイ¥154,980税込¥170,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1900シリーズ
コガネイ¥154,980税込¥170,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1500シリーズ
コガネイ¥141,980税込¥156,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X950シリーズ
コガネイ¥110,980税込¥122,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X750シリーズ
コガネイ¥103,980税込¥114,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズ
コガネイ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズ
コガネイ¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X450シリーズ
コガネイ¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X350シリーズ
コガネイ¥90,980税込¥100,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ
コガネイ¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1700シリーズ
コガネイ¥142,980税込¥157,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1400シリーズ
コガネイ¥127,980税込¥140,7781個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1300シリーズ
コガネイ¥129,980税込¥142,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X700シリーズ
コガネイ¥102,980税込¥113,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1800シリーズ
コガネイ¥142,980税込¥157,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1200シリーズ
コガネイ¥129,980税込¥142,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1100シリーズ
コガネイ¥116,980税込¥128,6781個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
電磁弁010シリーズ
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)