カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(387)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(9)
  • シンプソン(22)
  • fort(61)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(43)
  • 平安伸銅工業(9)
  • WAKI(和気産業)(67)
  • ノーブランド(18)
  • TRUSCO(198)
  • 八幡ねじ(66)
  • タナカ(35)
  • ACE(エース)(22)
  • SMC(6,687)
  • BAUHAUS(マツ六)(117)
  • TOSTEM(LIXIL)(111)
  • 新日軽(LIXIL)(95)
  • 水本機械製作所(86)
  • 花岡車輌(71)
  • 第一機材(70)
  • コクヨ(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2×4 金具」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DAB25X25 コガネイスリムシリンダ DAB25X25コガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA50X150 コガネイスリムシリンダ DA50X150コガネイ
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイバキュームパッド ゴム形式(金具無)コガネイ
598税込658
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準
ショックアブソーバ コガネイショックアブソーバコガネイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
使用温度範囲(℃)0~60タイプKSHJ最高作動頻度(min-1)90取付金具取付金具なし偏角(°)1以下ナットストッパナットなし
スリムシリンダ DA20X450 コガネイスリムシリンダ DA20X450コガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB25X100 コガネイスリムシリンダ DAB25X100コガネイ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA20X50 コガネイスリムシリンダ DA20X50コガネイ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X100 コガネイスリムシリンダ DA20X100コガネイ
10,698税込11,768
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC20X50 コガネイスリムシリンダ DAC20X50コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB25X50 コガネイスリムシリンダ DAB25X50コガネイ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA50X100 コガネイスリムシリンダ DA50X100コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA25X75 コガネイスリムシリンダ DA25X75コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC20X150 コガネイスリムシリンダ DAC20X150コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA25X250 コガネイスリムシリンダ DA25X250コガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA63X150 コガネイスリムシリンダ DA63X150コガネイ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DAB32X200 コガネイスリムシリンダ DAB32X200コガネイ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAC32X150 コガネイスリムシリンダ DAC32X150コガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAB25X150 コガネイスリムシリンダ DAB25X150コガネイ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA32X150 コガネイスリムシリンダ DA32X150コガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB25X75 コガネイスリムシリンダ DAB25X75コガネイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA20X200 コガネイスリムシリンダ DA20X200コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB20X25 コガネイスリムシリンダ DAB20X25コガネイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA20X25 コガネイスリムシリンダ DA20X25コガネイ
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X125 コガネイスリムシリンダ DA25X125コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV40X600 コガネイスリムシリンダ DV40X600コガネイ
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC25X200 コガネイスリムシリンダ DAC25X200コガネイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100 コガネイスリムシリンダ DA32X100コガネイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC25X50 コガネイスリムシリンダ DAC25X50コガネイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X50 コガネイスリムシリンダ DA32X50コガネイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV40X125 コガネイスリムシリンダ DV40X125コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DAC40X100 コガネイスリムシリンダ DAC40X100コガネイ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA63X75 コガネイスリムシリンダ DA63X75コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV32X200 コガネイスリムシリンダ DV32X200コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DA25X25 コガネイスリムシリンダ DA25X25コガネイ
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC25X150 コガネイスリムシリンダ DAC25X150コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X400 コガネイスリムシリンダ DAC40X400コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000