カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • KKS(6)
  • cotta(6)
  • FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(5)
  • 万方商事(5)
  • SEIWA(セイワ)(4)
  • 日電製鎖(4)
  • 丸親(4)
  • エスコ(3)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • ABA(3)
  • パール金属(3)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • SCC JAPAN(3)
  • アズワン(2)
  • グーリング(2)
  • 室本鉄工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「205-175」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X175シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X175シリーズコガネイ
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175コガネイ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X175 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X175コガネイ
9,098税込10,008
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ