カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- TDT(田野井)(2)
- エスコ(1)
- ベッセル(1)
- ワイドミュラー(1)
- Vesrah(1)
- TP-LINK(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- DiodesZetex(1)
- カナテクス(1)
「230 -6x100」の検索結果
特価

ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X100シリーズ
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ペンシリンダシリーズ PBDAS6
コガネイ¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし