カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(8)
- ベッセル(7)
- SMC(4)
- ヤマト(切削工具)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- RS PRO(2)
- 光陽社(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- 三菱電機(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ラムマウント(1)
- CAREL(1)
- DiodesZetex(1)
- legrand(1)
- Simex(1)
- ブランドをもっと見る
「230 2x150」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X150シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X150
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X150
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷から17日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様可変クッション付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変クッション方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~1000