カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(2,551)
  • フエニックス・コンタクト(316)
  • omron(オムロン)(291)
  • CKD(282)
  • IDEC(和泉電気)(236)
  • Panasonic(パナソニック)(193)
  • マルヤス電業(163)
  • TRACO POWER(153)
  • シュナイダーエレクトリック(148)
  • 三菱電機(121)
  • 富士電機(120)
  • RS PRO(98)
  • SIEMENS(82)
  • カシムラ(74)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(73)
  • 渡辺電機工業(49)
  • FINDER(47)
  • マリンテック(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 2a」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁180-4Aシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズコガネイ
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
9,398税込10,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ真空丸形電磁弁VA250シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁030シリーズ 直動形コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)
空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁110-4Aシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
9,798税込10,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
ポート数3使用流体空気配管接続口径M5×0.8切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁EBシリーズ コガネイ電磁弁EBシリーズコガネイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズコガネイ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ真空丸形電磁弁VA250シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズコガネイ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
スリムシリンダ DV40X600 コガネイスリムシリンダ DV40X600コガネイ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X125 コガネイスリムシリンダ DV40X125コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X200 コガネイスリムシリンダ DV32X200コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.03,2(A)→3(R)0.02、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.15(0.008),2(A)→3(R)0.1(0.006)
スリムシリンダ DV32X25 コガネイスリムシリンダ DV32X25コガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.15~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ18(mm)電圧(V)DC24
スリムシリンダ DV40X50 コガネイスリムシリンダ DV40X50コガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
スリムシリンダ DV40X200 コガネイスリムシリンダ DV40X200コガネイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)2ベース取付ベースなし