カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,510)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(1,171)
- SMC(1,159)
- エスコ(461)
- ホンダ(291)
- RS PRO(248)
- StarTech.com(217)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- 三木プーリ(144)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(130)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(113)
- MICROCHIP(112)
- NS(日進工具)(99)
- 新日軽(LIXIL)(96)
- TOSTEM(LIXIL)(83)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(83)
- MAZDA(マツダ)(82)
- スズキ(79)
- YAMAHA(ヤマハ)(63)
- ブランドをもっと見る
「2x4」の検索結果
特価

バキュームパッド
コガネイ¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
パッドゴム KPシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥678~税込¥746~1個翌々日出荷から9日以内出荷小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
バキュームパッド
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
バキュームパッド
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ジグシリンダCシリーズ低摩擦シリンダ
コガネイ¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。作動方式複動形
スリムシリンダ 耐熱 複動形
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAL32シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズ
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
バキュームパッド
コガネイ¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
バキュームパッド
コガネイ¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABFシリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷から91日以内出荷シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。作動方式複動形
アクシスシリンダ
コガネイ¥113,980~税込¥125,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
スリムシリンダ ブロック複動形 CS仕様
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ
コガネイ¥90,980~税込¥100,078~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY32シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ 複動形 CS仕様
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE32シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DAC32X450
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY32シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM32シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD32シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
...