カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- 黒田精工(24)
- 東和制電工業(TOWA)(21)
- 三菱電機(18)
- ケナメタル(13)
- エスコ(12)
- Canon(8)
- RS PRO(8)
- ラムマウント(7)
- AMPHENOL(7)
- EPSON(6)
- サンドビック(6)
- ABB(6)
- コクヨ(5)
- ノーブランド(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- ブランドをもっと見る
「300a4」の検索結果

空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)20ms以下、(AC100V、AC200V)20ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向784.5)ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/4またはRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))4.0、有効断面積(Cv値)(mm2)20(1.11)
空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)20ms/25ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式ターミナル付配管接続口径Rc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
空気作動弁300-4Aシリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルパイロット使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X300シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X300シリーズ
コガネイ¥104,980~税込¥115,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X300シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ DA40X300
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スイングシリンダ SDA40X300
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
マイクロミストフィルタ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
パイロット切替弁 300シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9使用流体空気耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0配管接続口径(パイロット)Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ
コガネイ¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC20シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ
コガネイ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DA25X300
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X300シリーズ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X300シリーズ
コガネイ¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズ
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL40シリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X300シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL25シリーズ
コガネイ¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ20シリーズ
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH40シリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X300シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X300シリーズ
コガネイ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16