カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(16)
  • スズキ(13)
  • CKD(9)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ホンダ(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • KITACO(2)
  • 日野自動車(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • Kawasaki(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33410 d」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DA32X800 コガネイスリムシリンダ DA32X800コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X1000 コガネイスリムシリンダ DA25X1000コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X950 コガネイスリムシリンダ DA25X950コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X950 コガネイスリムシリンダ DA20X950コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X700 コガネイスリムシリンダ DA40X700コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X850 コガネイスリムシリンダ DA40X850コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X900 コガネイスリムシリンダ DA20X900コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X850 コガネイスリムシリンダ DA25X850コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X1000 コガネイスリムシリンダ DA32X1000コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X850 コガネイスリムシリンダ DA32X850コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X900 コガネイスリムシリンダ DA32X900コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X1050 コガネイスリムシリンダ DA20X1050コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
エアシリンダカテゴリ